曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-35Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-35Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34311095CDJ2RA16-35Z-B(B) バンド取付
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311104CDJ2RA16-35Z-A(A) レール取付
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311113CDJ2RA16-35Z-A93VLS-A(A) レール取付
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311122CDJ2RA16-35Z-M9NS-B(B) バンド取付
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311138CDJ2RA16-35Z-A93-B(B) バンド取付
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311147CDJ2RA16-35Z-A93L-B(B) バンド取付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311156CDJ2RA16-35Z-A93VL-A(A) レール取付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311165CDJ2RA16-35Z-M9N-B(B) バンド取付
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311174CDJ2RA16-35Z-M9NL-B(B) バンド取付
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする