CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-45SZ)

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-45SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34311585CDJ2RA16-45SZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311594CDJ2RA16-45SZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311603CDJ2RA16-45SZ-M9BW-BM9BW(B) バンド取付
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311612CDJ2RA16-45SZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311628CDJ2RA16-45SZ-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする