SMC
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-60SRZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
60
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34312967
CDJ2RA16-60SRZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34312976
CDJ2RA16-60SRZ-M9B-A
CADデータダウンロード
M9B
(A) レール取付
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34312985
CDJ2RA16-60SRZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください