CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-60TZ)

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-60TZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34313064CDJ2RA16-60TZ-B(-) オートスイッチなし
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
34313073CDJ2RA16-60TZ-A93S-BA93
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34313082CDJ2RA16-60TZ-M9BS-BM9B
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34313098CDJ2RA16-60TZ-H7CS-BH7C
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
34313107CDJ2RA16-60TZ-A93L-BA93
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34313116CDJ2RA16-60TZ-M9BL-BM9B
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする