SMC
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-75SZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
75
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34314473
CDJ2RA16-75SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34314482
CDJ2RA16-75SZ-C73CS-B
CADデータダウンロード
C73C
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34314498
CDJ2RA16-75SZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34314507
CDJ2RA16-75SZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください