曜日別特売

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34332068CDJ2XB10-15Z-B15(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,670
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
34332077CDJ2XB10-15RZ-B15(R) 軸方向(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,670
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332086CDJ2XB10-30Z-B30(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332095CDJ2XB10-20Z-B20(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332104CDJ2XB10-25Z-B25(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332113CDJ2XB10-15Z-A15(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332122CDJ2XB10-10Z-A10(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332138CDJ2XB10-15RZ-A15(R) 軸方向(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332147CDJ2XB10-30Z-A30(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332156CDJ2XB10-45Z-B45(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332165CDJ2XB10-60Z-B60(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
6,380
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332174CDJ2XB10-45Z-A45(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332183CDJ2XB10-60Z-A60(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332192CDJ2XB10-70Z-B70(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332208CDJ2XB10-75Z-B75(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332217CDJ2XB10-75Z-A75(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(A) レール取付
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332226CDJ2XB10-100Z-B100(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332235CDJ2XB10-45RZ-A90LS-B45(R) 軸方向A90(B) バンド取付
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332244CDJ2XB10-100Z-A100(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(A) レール取付
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332253CDJ2XB10-45Z-A93S-B45(-) 軸に対し90°A93(B) バンド取付
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332262CDJ2XB10-125Z-B125(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332278CDJ2XB10-15Z-M9BS-B15(-) 軸に対し90°M9B(B) バンド取付
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332287CDJ2XB10-75Z-A93S-B75(-) 軸に対し90°A93(B) バンド取付
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332296CDJ2XB10-125Z-A125(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(A) レール取付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332305CDJ2XB10-15RZ-M9NS-B15(R) 軸方向M9N(B) バンド取付
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332314CDJ2XB10-150Z-B150(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332323CDJ2XB10-150Z-A150(-) 軸に対し90°(-) オートスイッチなし(A) レール取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332332CDJ2XB10-60Z-M9BS-B60(-) 軸に対し90°M9B(B) バンド取付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332348CDJ2XB10-60Z-M9BWS-B60(-) 軸に対し90°M9BW(B) バンド取付
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332357CDJ2XB10-60Z-A90V-B60(-) 軸に対し90°A90V(B) バンド取付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332366CDJ2XB10-60Z-A90V-A60(-) 軸に対し90°A90V(A) レール取付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332375CDJ2XB10-60Z-M9BWS-A60(-) 軸に対し90°M9BW(A) レール取付
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332384CDJ2XB10-35Z-A93-B35(-) 軸に対し90°A93(B) バンド取付
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332393CDJ2XB10-45Z-A93-B45(-) 軸に対し90°A93(B) バンド取付
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332402CDJ2XB10-60Z-A93-B60(-) 軸に対し90°A93(B) バンド取付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332418CDJ2XB10-100Z-M9BS-B100(-) 軸に対し90°M9B(B) バンド取付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332427CDJ2XB10-60Z-A93-A60(-) 軸に対し90°A93(A) レール取付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332436CDJ2XB10-150Z-A93S-B150(-) 軸に対し90°A93(B) バンド取付
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332445CDJ2XB10-100Z-M9BLS-B100(-) 軸に対し90°M9B(B) バンド取付
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332454CDJ2XB10-70Z-A93-B70(-) 軸に対し90°A93(B) バンド取付
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332463CDJ2XB10-60Z-A93V-B60(-) 軸に対し90°A93V(B) バンド取付
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332472CDJ2XB10-60Z-A93V-A60(-) 軸に対し90°A93V(A) レール取付
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332488CDJ2XB10-125Z-M9BLS-B125(-) 軸に対し90°M9B(B) バンド取付
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332497CDJ2XB10-45Z-A93Z-A45(-) 軸に対し90°A93(A) レール取付
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332506CDJ2XB10-20Z-M9B-B20(-) 軸に対し90°M9B(B) バンド取付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332515CDJ2XB10-125Z-A93-B125(-) 軸に対し90°A93(B) バンド取付
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332524CDJ2XB10-15Z-M9BW-B15(-) 軸に対し90°M9BW(B) バンド取付
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332533CDJ2XB10-45Z-M9B-B45(-) 軸に対し90°M9B(B) バンド取付
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332542CDJ2XB10-15Z-M9BL-B15(-) 軸に対し90°M9B(B) バンド取付
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34332558CDJ2XB10-30Z-M9BW-B30(-) 軸に対し90°M9BW(B) バンド取付
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする