曜日別特売

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XM10)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XM10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34337214CDJ2XM10-15Z-A93-B0.5A93(B) バンド取付15
9,610
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337223CDJ2XM10-30Z-A93L-B3A93(B) バンド取付30
10,430
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337232CDJ2XM10-60Z-A93L-B3A93(B) バンド取付60
10,980
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337248CDJ2XM10-60Z-M9BWM-B1M9BW(B) バンド取付60
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337257CDJ2XM10-60Z-M9BWVM-B1M9BWV(B) バンド取付60
14,060
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337266CDJ2XM10-150Z-M9N-B0.5M9N(B) バンド取付150
14,940
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337275CDJ2XM10-150Z-M9BL-B3M9B(B) バンド取付150
15,380
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337284CDJ2XM10-150Z-M9BWV-A0.5M9BWV(A) レール取付150
15,930
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする