曜日別特売

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XM16)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XM16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34337293CDJ2XM16-30Z-A93L-B3A93(B) バンド取付30
11,860
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337302CDJ2XM16-30Z-M9B-B0.5M9B(B) バンド取付30
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337318CDJ2XM16-125Z-A93L-B3A93(B) バンド取付125
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337327CDJ2XM16-60Z-M9NWM-B1M9NW(B) バンド取付60
14,940
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337336CDJ2XM16-100Z-M9N-A0.5M9N(A) レール取付100
15,490
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337345CDJ2XM16-150Z-M9N-A0.5M9N(A) レール取付150
16,810
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337354CDJ2XM16-150Z-M9NW-A0.5M9NW(A) レール取付150
17,140
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337363CDJ2XM16-150Z-M9NV-B0.5M9NV(B) バンド取付150
17,470
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337372CDJ2XM16-150Z-M9NWM-B1M9NW(B) バンド取付150
17,470
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337388CDJ2XM16-200Z-M9N-A0.5M9N(A) レール取付200
18,350
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34337397CDJ2XM16-200Z-M9BW-A0.5M9BW(A) レール取付200
18,680
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする