曜日別特売

CD Series(CDJ2YE16)

CD Series(CDJ2YE16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34343216CDJ2YE16-10Z-B10
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34343225CDJ2YE16-15Z-B15
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34343234CDJ2YE16-30Z-B30
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
34343243CDJ2YE16-100Z-B100
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
34343252CDJ2YE16-175Z-B175
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
34343268CDJ2YE16-200Z-B200
6,330
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
34343277CDJ2YE16-150Z-A93LS-B150
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
34343286CDJ2YE16-200Z-M9NS-B200
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
34343295CDJ2YE16-175Z-M9BWLS-B175
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
34343304CDJ2YE16-175Z-M9B-B175
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34343313CDJ2YE16-175Z-M9BWL-B175
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする