SMC
CD Series(CDJ2YG16)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付形態
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34345422
CDJ2YG16-75Z-M9B-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(A) レール取付
75
¥
10,380
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34345438
CDJ2YG16-75Z-M9B-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(B) バンド取付
75
¥
10,380
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34345447
CDJ2YG16-30Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
(B) バンド取付
30
¥
10,540
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34345456
CDJ2YG16-75Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
(B) バンド取付
75
¥
11,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34345465
CDJ2YG16-200Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
(B) バンド取付
200
¥
13,020
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください