SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-100KZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34509782
CDM2B20-100KZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34509798
CDM2B20-100KZ-A93S-XC6
CADデータダウンロード
A93
¥
14,260
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34509807
CDM2B20-100KZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください