曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-120AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-120AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34512135CDM2B20-120AZ-
8,140
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34512144CDM2B20-120AZ-XC8A(A)0~25
11,440
9,898
10,888(税込)
27日以内出荷
返品不可
34512153CDM2B20-120AZ-A93-
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34512162CDM2B20-120AZ-M9BL-XC8A(A)0~25
18,260
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする