SMC
CD Series(CDM2B20-130+20Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
130
ストロークB(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34514025
CDM2B20-130+20Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34514034
CDM2B20-130+20Z-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
21,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34514043
CDM2B20-130+20Z-B54L-XC11
CADデータダウンロード
¥
23,540
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください