SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150AJZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34514795
CDM2B20-150AJZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34514804
CDM2B20-150AJZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34514813
CDM2B20-150AJZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34514822
CDM2B20-150AJZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください