曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34515434CDM2B20-150JZ(-) オートスイッチなし
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34515443CDM2B20-150JZ-XC6(-) オートスイッチなし
11,990
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
34515452CDM2B20-150JZ-XC4(-) オートスイッチなし
13,700
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
34515468CDM2B20-150JZ-M9BVLM9BV
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34515477CDM2B20-150JZ-B54B54
19,690
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする