曜日別特売

CD Series(CDM2B20-50+25Z)

CD Series(CDM2B20-50+25Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34537012CDM2B20-50+25Z-XC11
13,480
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
34537028CDM2B20-50+25Z-XC10
13,750
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
34537037CDM2B20-50+25Z-M9B-XC11
19,310
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする