曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-640Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-640Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)640形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34543382CDM2B20-640Z(-) オートスイッチなし
12,210
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34543398CDM2B20-640Z-A93A93
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34543407CDM2B20-640Z-M9NM9N
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34543416CDM2B20-640Z-M9BLM9B
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする