曜日別特売

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-70SZ)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-70SZ) - SMC
ストローク(mm)70シリンダ内径(Φmm)20作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34544536CDM2B20-70SZ7020(-) オートスイッチなし
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
34544545CDM2B20-70SZ-A937020A93
11,330
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする