SMC
CD Series(CDM2B20-75+200Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
75
ストロークB(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34545062
CDM2B20-75+200Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34545078
CDM2B20-75+200Z-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください