CD Series(CDM2B20-75+50Z)

CD Series(CDM2B20-75+50Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34545132CDM2B20-75+50Z-XC11
14,300
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
34545148CDM2B20-75+50Z-A933-XC11
20,080
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
34545157CDM2B20-75+50Z-A934-XC10
22,220
20,980
23,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
34545166CDM2B20-75+50Z-C734-XC10
23,980
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする