SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75FZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34545796
CDM2B20-75FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34545805
CDM2B20-75FZ-A93Z
CADデータダウンロード
A93
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34545814
CDM2B20-75FZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34545823
CDM2B20-75FZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください