SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75JZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
選択してください
(-) オートスイッチなし
A93
C80C
M9B
M9N
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34545857
CDM2B20-75JZ-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34545875
CDM2B20-75JZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34545893
CDM2B20-75JZ-M9BL-XC22
CADデータダウンロード
M9B
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34545866
CDM2B20-75JZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
34545832
CDM2B20-75JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,230
取扱い終了
返品不可
34545848
CDM2B20-75JZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
14,190
取扱い終了
返品不可
34545884
CDM2B20-75JZ-C80CZ
CADデータダウンロード
C80C
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください