SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-1000Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34553313
CDM2B25-1000Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
16,560
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34553322
CDM2B25-1000Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
20,520
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34553338
CDM2B25-1000Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
24,370
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください