SMC
CD Series(CDM2B25-200+100Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
200
ストロークB(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34561178
CDM2B25-200+100Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34561187
CDM2B25-200+100Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください