SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-250JZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34564233
CDM2B25-250JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34564242
CDM2B25-250JZ-M9BA
CADデータダウンロード
M9BA
¥
22,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34564258
CDM2B25-250JZ-J79WL-XC13A
CADデータダウンロード
J79W(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
24,480
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください