SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-35AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34569955
CDM2B25-35AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34569964
CDM2B25-35AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34569973
CDM2B25-35AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34569982
CDM2B25-35AZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください