SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B32-115SZ)
ストローク(mm)
115
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34589975
CDM2B32-115SZ
CADデータダウンロード
115
32
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください