SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-125FZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34590824
CDM2B32-125FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34590833
CDM2B32-125FZ-XB9
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34590842
CDM2B32-125FZ-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34590858
CDM2B32-125FZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください