SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B32-125TZ)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
125
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34590894
CDM2B32-125TZ-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34590903
CDM2B32-125TZ-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34590912
CDM2B32-125TZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください