曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-130AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-130AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)130形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34591752CDM2B32-130AZ(-) オートスイッチなし
9,460
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34591768CDM2B32-130AZ-XC6(-) オートスイッチなし
9,630
8,698
9,568(税込)
27日以内出荷
返品不可
34591777CDM2B32-130AZ-A93A93
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34591786CDM2B32-130AZ-A93LA93
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34591795CDM2B32-130AZ-M9NM9N
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34591804CDM2B32-130AZ-M9NLM9N
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする