SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-165AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34594735
CDM2B32-165AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34594744
CDM2B32-165AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594753
CDM2B32-165AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594762
CDM2B32-165AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
17,110
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください