曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-170AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-170AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34594848CDM2B32-170AZ(-) オートスイッチなし
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34594857CDM2B32-170AZ-XC6(-) オートスイッチなし
9,900
8,798
9,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
34594866CDM2B32-170AZ-A93LSA93
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594875CDM2B32-170AZ-A93A93
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594884CDM2B32-170AZ-A93LA93
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594893CDM2B32-170AZ-B54B54
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594902CDM2B32-170AZ-M9BALM9BA
18,760
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする