曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-170Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-170Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34594918CDM2B32-170Z(-) オートスイッチなし
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34594927CDM2B32-170Z-XC6(-) オートスイッチなし
7,870
7,198
7,918(税込)
27日以内出荷
返品不可
34594936CDM2B32-170Z-H7CLSH7C
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594945CDM2B32-170Z-A93LA93
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594954CDM2B32-170Z-M9BWM9BW
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594963CDM2B32-170Z-C73CLC73C
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594972CDM2B32-170Z-B59WLB59W
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594988CDM2B32-170Z-M9BAZM9BA
17,380
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする