SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-200JZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34596966
CDM2B32-200JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34596975
CDM2B32-200JZ-B59WLS
CADデータダウンロード
B59W
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34596984
CDM2B32-200JZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34596993
CDM2B32-200JZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください