SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-205AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
205
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34597788
CDM2B32-205AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34597797
CDM2B32-205AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,110
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34597806
CDM2B32-205AZ-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34597815
CDM2B32-205AZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
19,310
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください