曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34597867CDM2B32-20AZ(-) オートスイッチなし
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34597876CDM2B32-20AZ-A93LSA93
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
34597885CDM2B32-20AZ-B54SB54
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34597894CDM2B32-20AZ-M9BWM9BW
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34597903CDM2B32-20AZ-M9BWLM9BW
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34597912CDM2B32-20AZ-B54B54
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34597928CDM2B32-20AZ-B54LB54
16,560
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする