SMC
CD Series(CDM2B32-25+25Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
25
ストロークB(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34599136
CDM2B32-25+25Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34599145
CDM2B32-25+25Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください