SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-410Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
410
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34609356
CDM2B32-410Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34609365
CDM2B32-410Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34609374
CDM2B32-410Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
18,920
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください