SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-45AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34610668
CDM2B32-45AZ
CADデータダウンロード
-
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34610677
CDM2B32-45AZ-A93LS
CADデータダウンロード
-
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34610686
CDM2B32-45AZ-XC8A
CADデータダウンロード
(A)0~25
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34610695
CDM2B32-45AZ-A93
CADデータダウンロード
-
¥
12,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34610704
CDM2B32-45AZ-B54
CADデータダウンロード
-
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください