SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-475AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
475
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34611325
CDM2B32-475AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34611334
CDM2B32-475AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
17,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34611343
CDM2B32-475AZ-W-A93L
CADデータダウンロード
A93
(W) 2山ナックルジョイント
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください