曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-475Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-475Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)475形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34611352CDM2B32-475Z(-) オートスイッチなし
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
34611368CDM2B32-475Z-XC6(-) オートスイッチなし
11,170
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
34611377CDM2B32-475Z-A93LA93
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34611386CDM2B32-475Z-M9BALM9BA
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする