SMC
CD Series(CDM2B32-50+125Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34611894
CDM2B32-50+125Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34611903
CDM2B32-50+125Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
16,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34611912
CDM2B32-50+125Z-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください