SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-50FZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34613547
CDM2B32-50FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34613556
CDM2B32-50FZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34613565
CDM2B32-50FZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください