曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-55AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-55AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34615927CDM2B32-55AZ(-) オートスイッチなし
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34615936CDM2B32-55AZ-XC6(-) オートスイッチなし
8,800
7,798
8,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
34615945CDM2B32-55AZ-A93ZS-XC6A93
11,280
9,898
10,888(税込)
27日以内出荷
返品不可
34615954CDM2B32-55AZ-A93A93
12,600
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34615963CDM2B32-55AZ-A93-XC6A93
12,760
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
34615972CDM2B32-55AZ-M9BM9B
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする