SMC
CD Series(CDM2B40-100+25Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34627775
CDM2B40-100+25Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
23,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34627784
CDM2B40-100+25Z-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
26,790
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください