SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100FZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34628475
CDM2B40-100FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34628484
CDM2B40-100FZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34628493
CDM2B40-100FZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34628502
CDM2B40-100FZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください