曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-120AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-120AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34629997CDM2B40-120AZ(-) オートスイッチなし
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34630006CDM2B40-120AZ-A93A93
16,390
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34630015CDM2B40-120AZ-A93LA93
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34630024CDM2B40-120AZ-A93L-XC6A93
17,600
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
34630033CDM2B40-120AZ-M9BM9B
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34630042CDM2B40-120AZ-B54B54
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする