SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-130AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34631232
CDM2B40-130AZ-A33A
CADデータダウンロード
A33A
¥
24,040
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34631248
CDM2B40-130AZ-A34A
CADデータダウンロード
A34A
¥
24,040
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34631223
CDM2B40-130AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください