SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-150JZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34632133
CDM2B40-150JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34632142
CDM2B40-150JZ-W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(W) 2山ナックルジョイント
¥
18,730
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34632158
CDM2B40-150JZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
(-) オプションなし
¥
23,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください