SMC
CD Series(CDM2B40-170+50Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
170
ストロークB(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34633323
CDM2B40-170+50Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
25,850
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34633332
CDM2B40-170+50Z-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください